Nvent Erico - CADDY Kit attache poutre pour câble tendu horizontal , M12 - 196852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - serrer
type de raccordement/élément de construction - borne
adapté à l'épaisseur de bride - 10...20 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856988441
Réf. Sonepar
03058698844
Réf. Fournisseur
196852
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
serrer
type de raccordement/élément de construction:
borne
adapté à l'épaisseur de bride:
10...20 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
12
qualité du matériau:
autre
force de rupture:
4000 N
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Câble tendu nVent CADDY Speed Link et accessoires de fixation. Charge utile 0-118kg. Facile à installer sur des composants structurels d'un bâtiment éloignés entre eux. Sécurité des personnes renforcée par un temps limité d'installation. Peu d'outillage.
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier
Un produit Nvent Erico
Découvrez toute la gamme Nvent Erico


