Nvent Erico - CADDY Kit de support universel avec isolants acoustiques, 600 mm - 589990

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Kit de support universel avec isolants acoustiques, 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • largeur de rail - 41 mm

  • hauteur de rail - 300 mm

  • largeur de rainure - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CADDY

EAN

8711893899917

Réf. Sonepar

00059389991

Réf. Fournisseur

589990

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

largeur de rail:

41 mm

hauteur de rail:

300 mm

largeur de rainure:

22 mm

laqué:

Non

enduire de minium:

Non

avec revêtement:

Non

épaisseur de matériau:

2.5 mm

perforation:

Oui

longueur:

600 mm

bilatéral:

Non

charge de travail admise:

730 N

silencieux:

Oui

avec rail mural:

Non

Kit de support universel avec isolants acoustiques - Kit comprenant deux consoles, deux morceaux de rail et tous les accessoires de fixation (hormis les accessoires de fixation sur la structure).

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.