Nvent Erico - CADDY Macrofix collier isolé pour gaine de ventilation, EPDM-SBR, Acier - 586604

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY  Macrofix collier isolé pour gaine de ventilation, EPDM-SBR, Acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 112...112 mm

  • charge de travail admise - 775 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856950257

Réf. Sonepar

03058695025

Réf. Fournisseur

586604

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

112...112 mm

charge de travail admise:

775 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

8 µm

revêtement:

caoutchouc

valeur d’amortissement revêtement:

18 dB(A)

prise de raccordement:

filetage extérieur

taille des raccords:

M8/M10

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

largeur:

20 mm

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

adapté à un tube en cuivre:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Non

convient pour tuyau serpentin:

Non

nVent CADDY Macrofix collier isolé pour gaine de ventilation - Le collier est livré préassemblé et est prêt à l'emploi (pour les tailles allant jusqu'à 600 mm de diamètre).