Nvent Erico - CADDY MPK201 - 586768
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre externe du tube - 190...200 mm
charge de travail admise - 3200 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0784805093107
Réf. Sonepar
03058509310
Réf. Fournisseur
586768
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
190...200 mm
charge de travail admise:
3200 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
qualité du matériau:
autre
traitement des surfaces:
poli
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
8 µm
revêtement:
caoutchouc
valeur d’amortissement revêtement:
22 dB(A)
prise de raccordement:
filetage intérieur/ filetage extérieur
taille des raccords:
m8 / M10 / 1/2 pouce (M-F)
type de dispositif de fermeture:
deux hélices
largeur:
259 mm
hauteur:
27 mm
profondeur:
235 mm
température moyenne (permanente):
-50...110 °C