Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 190?200 mm OD, M8, M10 Tige - 586720

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 190...200 mm

  • charge de travail admise - 3600 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • traitement des surfaces - poli

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856963561

Réf. Sonepar

03058000007

Réf. Fournisseur

586720

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

190...200 mm

charge de travail admise:

3600 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

traitement des surfaces:

poli

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

8 µm

diamètre nominal:

autre

revêtement:

caoutchouc

valeur d’amortissement revêtement:

23 dB(A)

prise de raccordement:

filetage intérieur

taille des raccords:

M8/M10

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

largeur:

250 mm

hauteur:

218 mm

profondeur:

31.5 mm

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

adapté à un tube en cuivre:

Oui

convient pour tuyaux en aluminium:

Oui

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

convient pour tuyau serpentin:

Non

nVent CADDY Macrofix Plus Isolé - Angle d'ouverture du collier agrandi afin de permettre une installation encore plus facile des différentes tailles de tuyauteries standards.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.