fin de vie

Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Speed Link SLK avec embout pour bacs acier, 2 mm Câble, 7 m Lo - 196534

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec bac acier

  • type de terminaison - crochet

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 44 kg

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893137705

Réf. Sonepar

03058313770

Réf. Fournisseur

196534

Marque

Nvent Erico

finition du câble:

avec bac acier

type de terminaison:

crochet

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

44 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

7 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout pour bacs acier - Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout spécial pour fixation sur bacs acier. Se fixe rapidement et aisément en bord de bacs acier.

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico