Nvent Erico - CADDY Outil d?installation VAFT pour attaches de panne - 190330

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - autre

  • type de raccordement/élément de construction - autre

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - non traité

  • à charnière - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893041040

Réf. Sonepar

00059304104

Réf. Fournisseur

190330

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

autre

type de raccordement/élément de construction:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Outil d’installation VAFT pour attaches de panne - Outil d’installation pour assemblages VF et AF. Utilisé pour installer les attaches de tige AF ou VF à partir du plancher.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.