Nvent Erico - CADDY Plaque de fixation pour profil de montage, M6, M8, M10 Tige - 190800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - raccord en croix
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
avec accessoires à visser - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893908039
Réf. Sonepar
00059390803
Réf. Fournisseur
190800
Marque
Nvent Erico
adapté à:
profilé en C
modèle:
raccord en croix
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
avec accessoires à visser:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
nombre de trous/fentes par côté:
2
dans le rail:
Non
sur le rail:
Oui



