Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tige filetée, Acier, EG, M10 Tige - 587160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • forme - rectangulaire

  • prise de raccordement - filetage femelle, métrique

  • épaisseur de la couche de protection - 10 µm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893871630

Réf. Sonepar

03058387163

Réf. Fournisseur

587160

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

forme:

rectangulaire

prise de raccordement:

filetage femelle, métrique

épaisseur de la couche de protection:

10 µm

taille des raccords:

M10

nombre de trous de fixation:

2

distance de centre à centre raccord ajustable:

Non

nombre de raccords:

1

largeur:

40 mm

épaisseur:

4 mm

longueur:

120 mm

distance de centre à centre raccords:

81...90 mm

Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tige filetée - Pour charge légère avec deux trous et un écrou/adaptateur.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico