Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Platine avec manchon à 2 trous pour tige filetée, inox., tige M8/M10, 70 m - 587175

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • forme - rectangulaire

  • prise de raccordement - filetage femelle, métrique

  • épaisseur de la couche de protection - 10 µm

  • taille des raccords - autre

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893043310

Réf. Sonepar

03058304331

Réf. Fournisseur

587175

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier inoxydable

forme:

rectangulaire

prise de raccordement:

filetage femelle, métrique

épaisseur de la couche de protection:

10 µm

taille des raccords:

autre

nombre de trous de fixation:

2

distance de centre à centre raccord ajustable:

Non

nombre de raccords:

1

largeur:

33 mm

épaisseur:

2 mm

longueur:

70 mm

distance de centre à centre raccords:

48...53 mm

Platine de suspension filetée pour fixation directe aux plafonds et autres surfaces de construction. Répartition de charge sur 2 chevilles. Deux trous oblongs facilitent l’alignement. Acier inoxydable, tige filetée M8, M10, longueur 70 mm.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico