Nvent Erico - CADDY Pontet de fixation en acier pour câbles à bras unique, 8 câbles, trou 4,8 - 182068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 8
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
couleur - zinc
sans halogène - Oui
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0784805123361
Réf. Sonepar
03058512336
Réf. Fournisseur
182068
Marque
Nvent Erico
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5:
8
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
zinc
sans halogène:
Oui
finition ignifugée:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
avec cheville:
Non
pays de fabrication:
INDE
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


