Nvent Erico - CADDY Rail de montage type A, 41x41x2,5mm, 6m long, trous 3 faces, pré-galvanisé - 310375

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Rail de montage type A, 41x41x2,5mm, 6m long, trous 3 faces, pré-galvanisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 41.3 mm

  • hauteur - 41.3 mm

  • longueur - 6000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805100720

Réf. Sonepar

03058510072

Réf. Fournisseur

310375

Marque

Nvent Erico

largeur:

41.3 mm

hauteur:

41.3 mm

longueur:

6000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

poids:

14.5 kg

largeur de rainure:

22.3 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

13 mm

avec denture:

Oui

débrochable:

Non

couleur:

zinc

Rail demontage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail demontage type A de 6 mètres, prégalvanisé, trous oblongs, 41x41x2,5mm, avec trous latéraux.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.