Nvent Erico - CADDY Rail de montage type AA, 82x41x2,5mm, 3m long, avec trous oblongs, pré-gal - 310181

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 41 mm
hauteur - 82 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893026078
Réf. Sonepar
00059302607
Réf. Fournisseur
310181
Marque
Nvent Erico
largeur:
41 mm
hauteur:
82 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
poids:
15 kg
largeur de rainure:
22.3 mm
épaisseur de matériau:
2.5 mm
modèle:
profil double
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
14 mm
avec denture:
Oui
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
épaisseur de la couche de protection:
20 µm
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.


