Nvent Erico - CADDY Rail de montage type CC, 41x41x2,5mm, 500mm long, avec trous oblongs, GAC - 330220

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Rail de montage type CC, 41x41x2,5mm, 500mm long, avec trous oblongs, GAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 41 mm

  • longueur - 500 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893002249

Réf. Sonepar

00059300224

Réf. Fournisseur

330220

Marque

Nvent Erico

largeur:

41 mm

hauteur:

41 mm

longueur:

500 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

1.73 kg

largeur de rainure:

22.3 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil double

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

14 mm

avec denture:

Oui

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

épaisseur de la couche de protection:

70 µm

couleur:

zinc

Rail de montage type CC, avec trous oblongs - Rail formé à froid, avec trous oblongs. Soudé dos à dos.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.