Nvent Erico - CADDY Rail de montage type A, 41x41x2,5mm, 3m long, trous 3 faces, pré-galvanisé - 310374

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 41.3 mm
hauteur - 41.3 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0784805100713
Réf. Sonepar
03058510071
Réf. Fournisseur
310374
Marque
Nvent Erico
largeur:
41.3 mm
hauteur:
41.3 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
poids:
7.2 kg
largeur de rainure:
22.3 mm
épaisseur de matériau:
2.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
13 mm
avec denture:
Oui
débrochable:
Non
couleur:
zinc
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.


