Nvent Erico - CADDY Rail de montage en C, 15x35x2,0mm, 2m long, avec trous oblongs, pré-galvan - 585560

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Rail de montage en C, 15x35x2,0mm, 2m long, avec trous oblongs, pré-galvan

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 35 mm

  • longueur - 2000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775855608

Réf. Sonepar

00059585560

Réf. Fournisseur

585560

Marque

Nvent Erico

largeur:

35 mm

hauteur:

35 mm

longueur:

2000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

poids:

3.3 kg

largeur de rainure:

15 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

11 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

épaisseur de la couche de protection:

20 µm

couleur:

zinc

Rail en C type E3, perforé - Perforée, laminée à froid.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.