Nvent Erico - CADDY Rail en C type E5, perforé, Acier, HD, 1 000 mm x 20 mm x 36 mm - 335550

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 36 mm

  • hauteur - 20 mm

  • longueur - 1000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893002034

Réf. Sonepar

00059300203

Réf. Fournisseur

335550

Marque

Nvent Erico

largeur:

36 mm

hauteur:

20 mm

longueur:

1000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

2 kg

largeur de rainure:

14 mm

épaisseur de matériau:

3 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

11 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

2 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

épaisseur de la couche de protection:

70 µm

couleur:

zinc

Rail en C type E5, perforé - Perforée, laminée à froid.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.