Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Renfort universel parasismique pour conduit/tuyau, tuyau 8", 200 DN, EZ - 404394

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - tube

  • type de fixation - autre

  • couleur - autre

  • adapté au diamètre du tube - 25...50 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893128253

Réf. Sonepar

03058312825

Réf. Fournisseur

404394

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

tube

type de fixation:

autre

couleur:

autre

adapté au diamètre du tube:

25...50 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Renfort parasismique utilisé pour le renforcement latéral et longitudinal de tuyaux simples. Installation facile avec tuyaux de renfort 1-2". Pour tuyau de 200 mm (8"). Tête de boulon amovible pour une inspection facile.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico