Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Rondelle plate, Acier, EG, 17 mm Trou - 400448

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Rondelle plate, Acier, EG, 17 mm Trou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur - 17 mm

  • diamètre externe - 30 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • pour dimension de vis métrique - 16

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034437427068

Réf. Sonepar

03058742706

Réf. Fournisseur

400448

Marque

Nvent Erico

diamètre intérieur:

17 mm

diamètre externe:

30 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

pour dimension de vis métrique:

16

épaisseur:

3 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

autre

en forme de facette:

Oui

trempé:

Non

Rondelle plate - À utiliser sous la tête de boulon ou d'écrou de manière à distribuer la charge de fixation sur une surface plus importante.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico