Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Support central pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, trou fileté M8-M - 820421

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Support central pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, trou fileté M8-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 100...200 mm

  • modèle - accroché

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - autre

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805054566

Réf. Sonepar

03058505456

Réf. Fournisseur

820421

Marque

Nvent Erico

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...200 mm

modèle:

accroché

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

charge maximum supportée:

833 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Support central pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, trou fileté M8-M10

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico