nouveau

Nvent Erico - CADDY Support d'angle plat à trois trous pour profil, 87,5 x 87,5 mm, électrogal - 387571

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - angle

  • angle - 90 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805119142

Réf. Sonepar

03058511914

Réf. Fournisseur

387571

Marque

Nvent Erico

adapté à:

profilé en C

modèle:

angle

angle:

90 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

avec accessoires à visser:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

nombre de trous/fentes par côté:

3

dans le rail:

Non

sur le rail:

Oui

Supports plats pour créer des bâtis et structures à l'aide de profils de montage. 87,5 x 87,5 mm, électrogalvanisé.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.