Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Support en croix plat à cinq trous, Electrogalvanisé, 138 mm x 138 mm - 387592

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - raccord en croix

  • angle - 360 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805119166

Réf. Sonepar

03058000021

Réf. Fournisseur

387592

Marque

Nvent Erico

adapté à:

profilé en C

modèle:

raccord en croix

angle:

360 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

avec accessoires à visser:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

nombre de trous/fentes par côté:

5

dans le rail:

Non

sur le rail:

Oui

Supports plats pour créer des bâtis et structures à l'aide de profils de montage. 135 x 135 mm, électrogalvanisé.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico