Nvent Erico - CADDY Support orientable réglable pour profil de montage avec trou 2-2 - 388901

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - plaque de tête à visser

  • angle - 0...180 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893154047

Réf. Sonepar

03058315404

Réf. Fournisseur

388901

Marque

Nvent Erico

adapté à:

profilé en C

modèle:

plaque de tête à visser

angle:

0...180 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à une fixation sur console:

Oui

qualité du matériau:

autre

Support orientable réglable pour profil de montage avec trou 2-2 - Connexion entre profils de montage pour contreventement sismique.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.