Non retournable

Nvent Erico - CADDY Support orientable réglable trous 2-2 pour profil 41 x 41 mm, électrogalva - 388902

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - autre

  • angle - 0...180 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805119081

Réf. Sonepar

03058511908

Réf. Fournisseur

388902

Marque

Nvent Erico

adapté à:

profilé en C

modèle:

autre

angle:

0...180 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à une fixation sur console:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

numéro RAL:

9006

pays de fabrication:

TURQUIE

Support orientable réglable trous 2-2 pour profil 41 x 41 mm, électrogalvanisé

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico