Nvent Erico - CADDY Système de suspension pour câble tendu horizontal. D=1.5mm L=5m (19.5kg) - 196833

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)
type de terminaison - clip de fixation
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 20 kg
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856990581
Réf. Sonepar
03058699058
Réf. Fournisseur
196833
Marque
Nvent Erico
finition du câble:
avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)
type de terminaison:
clip de fixation
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
20 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
5 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble tendu nVent CADDY Speed Link et accessoires de fixation. Charge utile 0-118kg. Facile à installer sur des composants structurels d'un bâtiment éloignés entre eux. Sécurité des personnes renforcée par un temps limité d'installation. Peu d'outillage.
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Un produit Nvent Erico
Découvrez toute la gamme Nvent Erico


