Non retournable

Nvent Erico - CADDY Système de suspension Speed Link avec embout bascule, câble 1,5mm x 2 m - 196522

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec butée/bascule

  • type de terminaison - autre

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 20 kg

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893135268

Réf. Sonepar

03058313526

Réf. Fournisseur

196522

Marque

Nvent Erico

finition du câble:

avec butée/bascule

type de terminaison:

autre

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

20 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Solution polyvalente et réglable en hauteur pour installer rapidement divers luminaires et appareils basse tension. Embout de type bascule d’un côté, verrou sans clé de l’autre, longueur filin de 2 m, diamètre filin de 1,5 mm.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier