Nvent Erico - CADDY Système de suspension Speed Link, avec embout crochet, câble 3,0mm x 3 m - 196625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec crochet
type de terminaison - crochet
diamètre du câble - 3 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 89 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893144499
Réf. Sonepar
03058314449
Réf. Fournisseur
196625
Marque
Nvent Erico
finition du câble:
avec crochet
type de terminaison:
crochet
diamètre du câble:
3 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
89 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


