Nvent Erico - CADDY Système de suspension Speed Link avec équerre à clouer, filin 1,0 mm x 2m, - 196092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec embout pour cloueur à gaz
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 1 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 10 kg
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0784805093626
Réf. Sonepar
03058509362
Réf. Fournisseur
196092
Marque
Nvent Erico
finition du câble:
avec embout pour cloueur à gaz
type de terminaison:
autre
diamètre du câble:
1 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
10 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
INDE


