Nvent Erico - CADDY Tige de suspension pour installation de filetage avec support d?angle,M8 - 174940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - autre
type de raccordement/élément de construction - filetage
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 8
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893749441
Réf. Sonepar
00059374944
Réf. Fournisseur
174940
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
autre
type de raccordement/élément de construction:
filetage
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
8
diamètre du tube/câble:
0...8 mm
à charnière:
Oui
charnière ajustable:
Oui
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.



