Nvent Erico - Capteur de puissance Modbus RTU RS485, 230 V CA, 2 DE, 1 DS - 509010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • mesure d'harmoniques - Oui

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.5S

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805123989

Réf. Sonepar

03058512398

Réf. Fournisseur

509010

Marque

Nvent Erico

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

0.5S

modèle:

mesure directe

type de pôle:

trois conducteurs

section de raccordement cable rigide:

1.5...2.5 mm²

mode de pose:

montage frontal

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Oui

puissance apparente:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

mesure de la courbe de charge:

Oui

étalonné:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

sortie d'impulsion:

électrique

fréquence d'échantillonnage:

50 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

3

nombre d'entrées de mesure du courant:

3

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

196...264 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

196...264 V

plage de mesure de la fréquence:

50...60 Hz

courant nominal (In):

500 A

courant maximal (Imax):

20000 A

écran:

LCD

écran déporté:

Non

résolution d'écran (horizontale):

3 px

résolution d'écran (verticale):

3 px

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

1

nombre de sorties numériques:

2

raccordements Ethernet:

0

adapté à une prise RJ:

Oui

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Oui

avec interface de communication KNX:

Non

avec interface de communication M-Bus:

Non

avec interface de communication RS-485:

Oui

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

39 mm

classe de protection (IP), face avant:

autre

Associé aux bobines Rogowski, le capteur de puissance ERIFLEX offre une solution innovante et flexible pour la mesure, l'analyse et le contrôle précis des paramètres électriques. DIN 96x96 enr don 8 Mo max clas préc 0,5

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier