Non retournable

Nvent Erico - Chaîne selon DIN 5685, 26x5,5x3mm, 30m, electrozingué - 385920

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • épaisseur de matériau - 3 mm

  • modèle - chaîne à maillons

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018292859202

Réf. Sonepar

00059285920

Réf. Fournisseur

385920

Marque

Nvent Erico

épaisseur de matériau:

3 mm

modèle:

chaîne à maillons

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

force de rupture:

400 N

couleur:

zinc

charge maximum supportée:

400 kg

largeur de maillons:

11.5 mm

longueur de maillons:

26 mm

traitement des surfaces:

poli

soudé:

Non

pays de fabrication:

SERBIE

La solution parfaite pour suspendre des luminaires dans divers environnements. Chaîne conforme à DIN 5685. Chaîne à maillons ronds, maillons de 26 mm de long, diamètre de 5,5 mm pour une capacité de charge de 400 N.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier