Nvent Erico - Changement de plan concave à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 300 mm - 840310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur d'échelle de câble - 300 mm
hauteur d'échelle de câble - 110 mm
angle - 45°
couleur - gris
changement de direction - ascendant/descendant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0784805022565
Réf. Sonepar
03058502256
Réf. Fournisseur
840310
Marque
Nvent Erico
largeur d'échelle de câble:
300 mm
hauteur d'échelle de câble:
110 mm
angle:
45°
couleur:
gris
changement de direction:
ascendant/descendant
finition d'échelon:
profil perforé
matériau:
acier
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
perforation latérale:
Non
type coudé:
coude lisse
à charnière:
Non
modèle:
connecteur intégré
rayon interne:
300 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
numéro RAL:
9007
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


