Nvent Erico - Cheville à expansion en laiton, vis M6, 22 mm - 593090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - modèle à visser
matériau du manchon - laiton
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 6
longueur - 22 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775930909
Réf. Sonepar
00059593090
Réf. Fournisseur
593090
Marque
Nvent Erico
modèle:
modèle à visser
matériau du manchon:
laiton
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
6
longueur:
22 mm
ancrage:
trou
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
avec bride:
Non
autotaraudant:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


