Nvent Erico - Cheville à frapper M12X50mm, Electrozingué - 400415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - à enfoncer
matériau du manchon - acier
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 12
longueur - 50 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034437425033
Réf. Sonepar
03058742503
Réf. Fournisseur
400415
Marque
Nvent Erico
modèle:
à enfoncer
matériau du manchon:
acier
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
12
longueur:
50 mm
ancrage:
trou
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
avec bride:
Non
autotaraudant:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


