Nvent Erico - Cheville universelle, vis 8?10 mm - 570740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 12 mm
longueur - 60 mm
matériau - plastique
avec bord - Non
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893004465
Réf. Sonepar
00059300446
Réf. Fournisseur
570740
Marque
Nvent Erico
modèle:
cheville universelle
diamètre d'alésage:
12 mm
longueur:
60 mm
matériau:
plastique
avec bord:
Non
qualité du matériau:
polyamide
avec vis:
Non
adapté au diamètre de vis:
8...10 mm
adapté à une vis à bois hexagonale:
Oui
adapté à une fixation avec collier:
Non
profondeur de trou de foret:
70 mm
couleur:
blanc
adapté au grès calcaire:
Oui
convient pour béton cellulaire:
Oui
adapté au béton:
Oui
convient pour panneau de particules:
Non
adapté au béton-gaz:
Oui
adapté à la pierre naturelle:
Oui
adapté au placoplâtre:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
convient pour brique à perforation verticale:
Oui
adapté au bois:
Oui
montage traversant:
Non
intégration à fleur:
Non
montage à distance:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


