Nvent Erico - Collier de câble de terre pour tour, Solide, 8 mm - 710050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation du support - autre
matériau du support - cuivre
type de fixation du conducteur - avec bride à vis
adapté au diamètre du conducteur rond - 8...8 mm
matière du support - cuivre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893019971
Réf. Sonepar
01435301997
Réf. Fournisseur
710050
Marque
Nvent Erico
type de fixation du support:
autre
matériau du support:
cuivre
type de fixation du conducteur:
avec bride à vis
adapté au diamètre du conducteur rond:
8...8 mm
matière du support:
cuivre
matériau du taquet:
cuivre
matériau de la partie inférieure:
cuivre
taille de fil (M..):
10
plage de serrage du tube:
8...8 mm
utilisation dans la zone Ex:
Oui
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de la gamme:
Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


