Nvent Erico - Collier de serrage décalé 700, S304, 2 1/2" Tuyau, 65 DN, 76,1 mm OD - 702065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
diamètre externe du tube - 0...76.1 mm
charge de travail admise - 1820 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
qualité du matériau - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893039047
Réf. Sonepar
01435303904
Réf. Fournisseur
702065
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier inoxydable
diamètre externe du tube:
0...76.1 mm
charge de travail admise:
1820 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
traitement de la surface:
non traité
revêtement:
autre
prise de raccordement:
sans
taille des raccords:
sans
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Oui
adapté à un tube en cuivre:
Oui
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Non
convient pour tuyaux en plastique:
Non
convient pour tuyau serpentin:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE


