Nvent Erico - Collier de serrage pour charge lourde HD NI, Feu/gicleur, EG, 95?102 mm OD, M10 - 577014

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 95...102 mm

  • charge de travail admise - 3500 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893045369

Réf. Sonepar

03058304536

Réf. Fournisseur

577014

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

95...102 mm

charge de travail admise:

3500 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

poli

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

8 µm

diamètre nominal:

autre

revêtement:

sans

prise de raccordement:

filetage intérieur

taille des raccords:

M10/M12

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

largeur:

30 mm

essais FM:

Non

essais UL:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

pays de fabrication:

CHINE

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Non

convient pour tuyau serpentin:

Non

Collier de serrage pour charge lourde HD NI, Feu/gicleur - L’écrou de raccordement soudé en angle a des angles plats pour accueillir des clés. Les bords évasés du collier en acier le rendent également adapté au tuyau en plastique.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier