nouveau

Nvent Erico - Collier de terre tuyau d?eau, Sil Br, tuyau 1/2"?1", n°10 Sol-#2tor, 6-25mm²tor - 710266

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 1

  • matériau - autre

  • zone de serrage/plage de serrage - 12.7...25.4 mm

  • traitement de la surface - non traité

  • plage de serrage min. en pouces - 1/2 pouce

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893094275

Réf. Sonepar

03058309427

Réf. Fournisseur

710266

Marque

Nvent Erico

nombre de conducteurs:

1

matériau:

autre

zone de serrage/plage de serrage:

12.7...25.4 mm

traitement de la surface:

non traité

plage de serrage min. en pouces:

1/2 pouce

plage de serrage max. en pouces:

1 pouce

pays de fabrication:

INDE

Utilisé pour connecter les conducteurs en cuivre aux tuyaux métalliques ou aux piquets de terre. il est fabriqué en bronze de silicium haute résistance.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier