Nvent Erico - Collier froid à manchette élastomère, tube 12mm, isolation 13mm - 580092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre extérieur du tube - 12 mm
prise de raccordement - filetage intérieur
épaisseur d'isolation - 13 mm
matériau de la pince - polyisocyanurate (PIR)
taille des raccords - M8/M10
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893008258
Réf. Sonepar
03058300825
Réf. Fournisseur
580092
Marque
Nvent Erico
diamètre extérieur du tube:
12 mm
prise de raccordement:
filetage intérieur
épaisseur d'isolation:
13 mm
matériau de la pince:
polyisocyanurate (PIR)
taille des raccords:
M8/M10
avec collier biseauté:
Non
densité isolation:
80 kg/m³
longueur d’isolation:
50 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


