Nvent Erico - Collier froid à manchette élastomère, tube 16mm, isolation 13mm - 580093

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube - 15 mm

  • prise de raccordement - filetage intérieur

  • épaisseur d'isolation - 13 mm

  • matériau de la pince - polyisocyanurate (PIR)

  • taille des raccords - M8/M10

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893008265

Réf. Sonepar

03058300826

Réf. Fournisseur

580093

Marque

Nvent Erico

diamètre extérieur du tube:

15 mm

prise de raccordement:

filetage intérieur

épaisseur d'isolation:

13 mm

matériau de la pince:

polyisocyanurate (PIR)

taille des raccords:

M8/M10

avec collier biseauté:

Non

densité isolation:

80 kg/m³

longueur d’isolation:

50 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Collier de serrage avec attache isolée SIT et embouts en caoutchouc - Pré-montés avec deux colliers de serrage en acier à visser. Classement feu B2 selon la norme DIN 4102–1. Classement feu M1 selon la norme NFP 92-501.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier