Nvent Erico - Collier pour crampon multifonction en C, conduit/câble 20mm, acier inoxydable - 336420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
adapté au diamètre du tube:
26.9...31.8 mmmatériau:
acier inoxydableCaractéristiques principales
adapté au diamètre du tube - 26.9...31.8 mm
type de fixation - borne
matériau - acier inoxydable
fermé - Non
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018292364201
Réf. Sonepar
00059236420
Réf. Fournisseur
336420
Marque
Nvent Erico
adapté au diamètre du tube:
26.9...31.8 mm
type de fixation:
borne
matériau:
acier inoxydable
fermé:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
couleur:
acier inoxydable (inox)
convient pour des gaines de protection:
Oui
connectable:
Non
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
avec joint d'étanchéité mural:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


