Nvent Erico - Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 27,9?28,9 mm - 712070

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - profilé en C

  • matériau de la pince - acier

  • matériau de la vis - acier

  • nombre max. de câbles - 1

  • plage de serrage - 27.9...28.9 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893140408

Réf. Sonepar

03058314040

Réf. Fournisseur

712070

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

profilé en C

matériau de la pince:

acier

matériau de la vis:

acier

nombre max. de câbles:

1

plage de serrage:

27.9...28.9 mm

pour tubes métriques:

28.9

qualité du matériau de la pince:

autre

surface collier:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau coque:

acier

surface vis:

galvanisé/électrogalvanisé

avec contre-coque:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit - Se compose de deux attaches, d’un écrou et d’un boulon. Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier