Nvent Erico - Collier Superklip en Xenoy, tube cuivre 11,8-14,3mm - 389001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au diamètre du tube - 11.8...14.3 mm
type de fixation - écrou
matériau - plastique
fermé - Oui
résistant aux UV - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893039078
Réf. Sonepar
00059303907
Réf. Fournisseur
389001
Marque
Nvent Erico
adapté au diamètre du tube:
11.8...14.3 mm
type de fixation:
écrou
matériau:
plastique
fermé:
Oui
résistant aux UV:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
convient pour des gaines de protection:
Oui
connectable:
Oui
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
avec joint d'étanchéité mural:
Non
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
SUISSE
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


