Nvent Erico - Collier Superklip en Xenoy, tube cuivre 35,5-39,5mm - 389009

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre du tube - 35.5...39.5 mm

  • type de fixation - écrou

  • matériau - plastique

  • fermé - Oui

  • résistant aux UV - Oui

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893039160

Réf. Sonepar

00059303916

Réf. Fournisseur

389009

Marque

Nvent Erico

adapté au diamètre du tube:

35.5...39.5 mm

type de fixation:

écrou

matériau:

plastique

fermé:

Oui

résistant aux UV:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

convient pour des gaines de protection:

Oui

connectable:

Oui

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Non

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

SUISSE

nVent CADDY Superklip - Se ferme et se verrouille automatiquement après l’insertion du tuyau, du tube ou du câble. Attache monobloc pour une installation rapide et pratique.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier