Nvent Erico - Compteur foudre à affichage mécanique - 701250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - Rail DIN 35 mm
fusible auxiliaire intégré - Non
taille (DIN) - 2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) - 6 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin) - 6 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856440451
Réf. Sonepar
01435800044
Réf. Fournisseur
701250
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
6 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
6 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
classe d'essai type 2:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
AUSTRALIE


