Nvent Erico - Conducteur isolé ISOnV, 70 cm Distance de sécurité équivalente - ISONV70
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur - 35 mm²
matériau du conducteur - cuivre
traitement de la surface - non traité
diamètre extérieur incl. gaine / couverture - 23 mm
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
0782856983774
Réf. Sonepar
03058698377
Réf. Fournisseur
ISONV70
Marque
Nvent Erico
section de conducteur:
35 mm²
matériau du conducteur:
cuivre
traitement de la surface:
non traité
diamètre extérieur incl. gaine / couverture:
23 mm
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
qualité du matériau du conducteur:
autre
propriété du matériau conducteur:
autre
couleur:
noir
matériau isolant:
polyéthylène (PE)
distance de séparation max. équivalente s (dans l'air):
0.7 m
distance de séparation max. équivalente s (matériaux solides):
0.7 m
pays de fabrication:
THAILANDE


