nouveau

Nvent Erico - Conducteur isolé pour protection des pales d?éoliennes, 100 m, Torsadé, 70 mm² - LPA103IN0100.0

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • section transversale - 70 mm²

  • diamètre externe - 18.5 mm

  • traitement de la surface - non traité

  • matériau d’enrobage - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775000435

Réf. Sonepar

03058500043

Réf. Fournisseur

LPA103IN0100.0

Marque

Nvent Erico

matériau:

aluminium

section transversale:

70 mm²

diamètre externe:

18.5 mm

traitement de la surface:

non traité

matériau d’enrobage:

PVC

pays de fabrication:

FRANCE

Conducteur isolé pour protection des pales d’éoliennes - Essai de pliage à froid d’isolation conforme à UL® 758.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier