Nvent Erico - Conducteur isolé pour protection des pales d?éoliennes, 47 m, Torsadé, 50 mm² - LPC050IN0047.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - cuivre
section transversale - 50 mm²
diamètre externe - 17.3 mm
traitement de la surface - non traité
matériau d’enrobage - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856800842
Réf. Sonepar
03058680084
Réf. Fournisseur
LPC050IN0047.0
Marque
Nvent Erico
matériau:
cuivre
section transversale:
50 mm²
diamètre externe:
17.3 mm
traitement de la surface:
non traité
matériau d’enrobage:
PVC
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


