Nvent Erico - Conducteur ruban, Acier Inoxydable 316L (EN 1.4404), Nu, 30 mm x 3,5 mm x 30 m - 197676

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface - non traité
largeur - 30 mm
épaisseur - 3.5 mm
longueur - 30 m
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
0782856939504
Réf. Sonepar
03058693950
Réf. Fournisseur
197676
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
largeur:
30 mm
épaisseur:
3.5 mm
longueur:
30 m
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Conducteur ruban - Impédance plus faible par rapport aux conducteurs ronds de taille équivalente. Utilisé pour le conducteur de descente du système de protection contre la foudre ou les applications de mise à la terre.


